Références
3M :3335300
Rubix :2771-6292358
Fabricant :7100317884
EAN :03660570059524
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 300M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par prélèvement lorsqu’une victime est incapable de rejoindre seule un endroit sûr, ou pour un sauvetage assisté — il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de s’y accrocher et de l’utiliser pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance anticorrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, de support d’échelle et de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Pigtail intégré et taquet à came
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance anticorrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, de support d’échelle et de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Pigtail intégré et taquet à came
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d’évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 836,22 € HT
/ unité
2 203,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours