Descendeur 3M AG6720120, Type : Kit de positionnement Rollgliss R350 corde 9 mm 120 m
Kit de positionnement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AG6720120
Rubix :2771-6292019
Fabricant :7100239370
EAN :03660570048733
Détails articles : ENSEMBLE DE CORDE POUR DISPOSITIF DE SAUVETAGE ET DE
Kit de positionnement Rollgliss™ R350 3M™ DBI-SALA® avec corde à âme gainée de 9 mm pour le sauvetage et le positionnement au poste de travail. Compatible avec les systèmes 3M (250 kg).
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de positionnement rollgliss r350 corde 9 mm 120 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,55 € HT
/ unité
733,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
