Descendeur 3M 3336225, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336225
Rubix :2771-6292356
Fabricant :7100317906
EAN :03660570059777
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 225M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 225M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de secours à utiliser lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec Rescue Hub permettent un sauvetage assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle n’est pas en mesure de rejoindre seule une zone sûre, ou un secours assisté : il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours spécifiques. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à la sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

• Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction à haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Queue d’aronde et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
2 253,28 € HT
/ unité
2 703,94 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours