Descendeur 3M 3336020, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336020
Rubix :2771-6292680
Fabricant :7100317888
EAN :03660570059562
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 20M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 20M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de secours destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un sauvetage assisté par reprise d’une victime incapable de gagner seule un endroit sûr ou pour un sauvetage assisté : il suffit de le descendre jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser l’appareil pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours sur mesure. Utilisez le système pour redescendre le long de la structure en toute sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du secours.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de secours, support d’échelle et options de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Extrémité libre et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
1 715,91 € HT
/ unité
2 059,09 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours