Références
3M :3336040
Rubix :2771-6292744
Fabricant :7100317890
EAN :03660570059586
Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 40M,
Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de secours destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un secours assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de rejoindre seule un lieu sûr, ou pour un secours assisté — il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre vers un lieu sûr. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un lieu sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui permet à un crochet de monter pendant que l’autre descend, et autorise une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le secours. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du secours.
Points forts
•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs secours
Conception compacte et légère
Construction à haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Extrémité souple et taquet à came intégrés
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs secours
Conception compacte et légère
Construction à haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Extrémité souple et taquet à came intégrés
Applications
Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de secours |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 753,25 € HT
/ unité
2 103,90 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours