Descendeur 3M 3335400, Type : Dispositif de descente
Dispositif de descente
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3335400
Rubix :2771-6292558
Fabricant :7100317885
EAN :03660570059531
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 400M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par récupération directe lorsqu’une victime est incapable de rejoindre seule une zone de sécurité ou pour un sauvetage assisté — il suffit de descendre jusqu’à la victime, de l’accrocher puis d’utiliser le dispositif pour descendre vers la sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage spécifiques. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à une zone de sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Évacuation et sauvetage d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier de protection contre l’humidité en option
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Extrémité pigtail et taquet à came intégrés
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier de protection contre l’humidité en option
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Extrémité pigtail et taquet à came intégrés
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif de descente |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 109,70 € HT
/ unité
2 531,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours





