Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-S-6-SW
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-8X1,25-S-6-SW
Rubix :0326-2575376
Fabricant :197610
EAN :4052568082529
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-8X1,25-S-6-SW
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,23 € HT
/ unité
109,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours