Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-12X2-GN-C

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-V0-12X2-GN-C
Rubix :0326-2547173
Fabricant :561709
EAN :4052568056476
TUYAU PLASTIQUE PU N-V0-12X2-GN-C C

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-V0-12X2-GN-C C


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-V0-12X2-GN-C ignifuge Diamètre extérieur=12 mm, Rayon de courbure important pour le débit=55 mm, Diamètre intérieur=8 mm, Rayon de courbure min.=19 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Rayon de courbure19 mm
1 003,00 € HT
/ 50 mètres
1 203,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours