Tuyaux / Tubes

Les tuyaux assurent le transport de fluides, de gaz ou d'air comprimé dans des installations industrielles, agricoles ou artisanales. RUBIX propose une large gamme de tuyaux pour usage industriel, disponibles en plusieurs matières, diamètres et niveaux de résistance, vendus au mètre ou en couronne selon les besoins du chantier.

Quelle matière choisir pour ses tuyaux ?

Le tuyau PVC reste une matière courante pour les tuyaux souples : léger, économique, il convient à de nombreux usages généraux et existe en version qualité alimentaire, conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, pour le transport de jus, d'eau ou de produits destinés à la consommation. Le PVC résiste bien à l'humidité et demande peu d'entretien dans des conditions d'usage normales, ce qui en fait un choix courant pour les usages ponctuels ou saisonniers.

Le polyuréthane offre une bonne résistance à l'abrasion et reste flexible même à basse température, un atout pour les tuyaux pneumatiques soumis à des mouvements répétés. Le polyester, utilisé en renfort tressé, améliore la tenue en pression sans alourdir excessivement le tuyau souple.

Pour les usages plus exigeants, les tuyaux en aluminium ou en acier galvanisé, comme les modèles à spire métallique, supportent des températures de service variables selon les références, ainsi que des contraintes mécaniques importantes. La matière choisie doit toujours correspondre au fluide transporté : un tuyau conçu pour l'air comprimé n'offre pas la même résistance chimique qu'un modèle destiné aux produits chimiques agressifs.

Quel usage pour un tuyau souple ou un tube rigide ?

Le tuyau souple facilite le rangement en couronne et l'installation sur des postes mobiles, tandis que le tube rigide ou semi-rigide convient mieux aux circuits fixes où le passage de fluide doit rester constant sur toute la longueur.

Certains tuyaux sont spécifiquement conçus pour les jets haute pression, avec une résistance renforcée à l'écrasement et à l'abrasion externe. D'autres, destinés au nettoyage ou à l'alimentation en air comprimé, privilégient au contraire la légèreté et la souplesse pour faciliter la manipulation quotidienne.

Sur les postes de refoulement à fort débit, un diamètre intérieur trop faible crée une perte de charge importante et réduit le débit réellement disponible en sortie.

Vérifiez toujours la pression maximale de service indiquée par le fabricant avant de raccorder un tuyau à une pompe ou un compresseur : elle détermine la matière et le diamètre adaptés, un dépassement pouvant provoquer un éclatement soudain du tuyau.

Raccords, colliers et adaptateurs

Un raccord fileté mâle ou femelle permet de connecter le tuyau à l'équipement source sans fuite, à condition de respecter le pas de vis et la norme ISO 228-1 applicable aux filetages BSP cylindriques. Vérifiez systématiquement si votre installation existante utilise un raccord mâle ou femelle avant de commander, une erreur fréquente qui oblige à commander un adaptateur supplémentaire. Les colliers de serrage assurent le maintien du tuyau sur son raccord, un point de vigilance particulier sur les circuits soumis à des variations de pression. Un coupleur rapide ou un adaptateur permet de changer d'outil sans démonter l'ensemble du circuit, un gain de temps appréciable en maintenance courante.

Les marques de tuyaux chez RUBIX
  • Tricoflex, spécialiste du tuyau souple vert strié, propose une gamme étendue dont des références en qualité alimentaire conformes au règlement (CE) n° 1935/2004, pour le transport de fluides destinés à la consommation.
  • Alfaflex conçoit des tuyaux multifonctions eau et air, destinés aux usages courants.
  • Mecaline complète l'offre avec des tuyaux calibrés adaptés aux circuits pneumatiques de précision.
  • Parker, groupe américain leader mondial en hydraulique et pneumatique, propose des tuyaux calibrés et des accessoires de raccordement de sa gamme Parflex.
  • Trelleborg, groupe suédois spécialiste des polymères industriels, conçoit des tuyaux techniques résistants pour les applications de nettoyage et d'alimentation en air.
  • Festo et GAP Plastomère complètent la gamme avec des tuyaux calibrés et des tuyaux spécifiques pour les circuits pneumatiques et de process.
Normes applicables
  • EN ISO 1307 : encadre les dimensions des tuyaux en caoutchouc et plastique, un repère pour vérifier la compatibilité avec les raccords existants.
  • EN ISO 8331 : norme de sélection, de stockage et d'entretien des tuyaux, utile pour prolonger leur durée de vie.
  • Directive 2014/68/UE (DESP) : s'applique aux tuyauteries dont la pression de service dépasse 0,5 bar, selon un classement fondé sur le produit PS × DN (pression de service multipliée par le diamètre nominal) et le groupe de fluide transporté, conformément à l'annexe II de la directive ; les équipements concernés doivent alors porter le marquage CE.
FAQ - Tuyaux Comment choisir le diamètre d'un tuyau ?

Le diamètre intérieur doit correspondre au débit nécessaire à votre application, tandis que le diamètre extérieur doit rester compatible avec les raccords déjà en place sur votre installation. Un diamètre trop petit limite le débit, un diamètre trop grand complique le raccordement.

Un tuyau PVC convient-il pour l'air comprimé ?

Oui, à condition de vérifier la pression maximale de service indiquée par le fabricant. Pour les usages professionnels intensifs, un tuyau en polyuréthane ou en polyester tressé offre généralement une meilleure durabilité qu'un simple tuyau PVC.

Trouvez le tuyau adapté à votre application

Le bon choix de tuyau dépend du fluide transporté, de la pression de service et des contraintes mécaniques du poste de travail. Découvrez également notre gamme de tuyaux pneumatiques pour vos circuits d'air comprimé, ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre installation.

Filtres
Catégories
  • tuyaux pour usage industriel (1524)
  • tuyaux pneumatiques (285)
  • tuyaux hydrauliques (275)
  • tuyaux pour moteur (64)
  • tubes et barres (13)
  • Marque
  • adg
    (20)
  • alfaflex
    (442)
  • asco
    (2)
  • ati tools
    (2)
  • atlas copco
    (2)
  • benteler
    (3)
  • bessey
    (1)
  • brand logo

    606 produit(s) avec 2 161 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 050117

    • tricoflex :050117
    • rubix :0363-2008867
    • ean :3291670501172
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Pression maxi de service:20 bar
    38,75 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Mecaline 867052

    • Réf. remplacée :854276
    • mecaline :867052
    • rubix :C600-2248003
    • ean :3660338210846
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:19 mm
    • Longueur:25 m
    72,25 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Parker 1025U08 04

    • parker :1025U08 04
    • rubix :4439-2013715
    • fabricant :1025U08 04
    • ean :0820099170497
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:5,5 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Couleur:bleu
    65,24 € HT
    / rouleau
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Mecaline 853580

    • mecaline :853580
    • rubix :C600-2176718
    • ean :3660338096556
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:4 mm
    • Diamètre extérieur:6 mm
    • Couleur:naturel
    156,67 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI1016025

    • alfaflex :FI1016025
    • rubix :2969-2011990
    • ean :3422566101613
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Longueur:25 m
    71,00 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Parker 1025P08 00

    • parker :1025P08 00
    • rubix :4439-2013666
    • fabricant :1025P08 00
    • ean :0820099167107
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Couleur:transparent
    61,59 € HT
    / rouleau
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 5500049

    • trelleborg :5500049
    • rubix :1195-2101029
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:19,4 mm
    • Longueur:20 m
    235,60 € HT
    / 20 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau pour nettoyage Trelleborg 0060016

    • trelleborg :0060016
    • rubix :1195-2045871
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:19,4 mm
    • Pression maxi de service:20 bar
    260,00 € HT
    / 20 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Parker 1025U06R08

    • parker :1025U06R08
    • rubix :4439-2025126
    • fabricant :1025U06R08
    • ean :0820099170237
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:4 mm
    • Diamètre extérieur:6 mm
    • Couleur:transparent
    45,20 € HT
    / rouleau
    brand logobrand logo

    Tuyaux pour usage industriel - Accessoire R. Pons 3920.981

    • r. pons :3920.981
    • rubix :7682-2044261
    • ean :3613810042459
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:ouveture 20 ... 65 mm
    10,98 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149693

    • tricoflex :149693
    • rubix :0363-2008862
    • ean :3506111496932
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:16 mm
    • Longueur:25 m
    115,00 € HT
    / 25 mètres
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR0508050

    • alfaflex :CR0508050
    • rubix :2969-2011978
    • ean :3422567805824
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:5 mm
    • Longueur:50 m
    32,50 € HT
    / 50 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyaux pneumatiques - Accessoire SMC TK-3

    • smc :TK-3
    • rubix :0338-2058397
    • fabricant :TK-3
    • ean :3618036136210
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:taille 3 : diamètre extérieur du tube utilisable 12 mm max.
    15,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 034916

    • tricoflex :034916
    • rubix :0363-2008729
    • ean :3506110349161
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Longueur:30 m
    267,90 € HT
    / 30 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 167285

    • tricoflex :167285
    • rubix :0363-2061813
    • ean :3506111672855
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Pression maxi de service:5 bar
    382,00 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072000

    • tricoflex :072000
    • rubix :0363-2008834
    • ean :3291670720009
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Pression maxi de service:20 bar
    50,00 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Tricoflex 072538

    • tricoflex :072538
    • rubix :0363-2008823
    • ean :3291670725387
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Couleur:transparent
    78,75 € HT
    / 25 mètres
    brand logobrand logo

    Tuyau calibré extérieur Tricoflex 070762

    • tricoflex :070762
    • rubix :0363-2008718
    • ean :3506110707626
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:4 mm
    • Diamètre extérieur:6 mm
    • Couleur:transparent
    51,50 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1CF48-10-5

    • parker :1CF48-10-5
    • rubix :7826-2079834
    • fabricant :1CF48-10-5
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:série parkrimp légère effilée
    29,41 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tuyaux pneumatiques - Accessoire Camozzi 2543 1/4

    • camozzi :2543 1/4
    • rubix :3294-2058684
    • fabricant :50-2543-0057
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:connecteur féminin
    1,38 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tuyaux pneumatiques - Accessoire Facom 335C.35

    • facom :335C.35
    • rubix :0139-2248804
    • ean :3662424040108
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:pipe cutter
    46,62 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tuyau pour combustible Tricoflex 051162

    • tricoflex :051162
    • rubix :0363-2008924
    • ean :3291670511621
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Pression maxi de service:13 bar
    134,00 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0813025

    • alfaflex :FI0813025
    • rubix :2969-2210074
    • ean :3422566081311
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Longueur:25 m
    49,75 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 048273

    • tricoflex :048273
    • rubix :0363-2008910
    • ean :3291670482730
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Longueur:25 m
    228,50 € HT
    / 25 mètres
    brand logo
    24 éléments sur 606