Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-SI

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-10X1,5-SI
Rubix :0326-2045252
Fabricant :152588
TUYAU PLASTIQUE PUN-10X1,5-SI UE RLX 50M 152588

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-10X1,5-SI UE RLX 50M 152588


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure54 mm
Longueur50000 mm
288,00 € HT
/ 50 mètres
345,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours