Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-6X1-RT

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-6X1-RT
Rubix :0326-2547414
Fabricant :178411
EAN :4052568038779
TUYAU PLASTIQUE PUN-6X1-RT

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-6X1-RT


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar
132,00 € HT
/ 50 mètres
158,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours