Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-12X2-SG-6-BL-3/8
Rubix :0326-2576971
Fabricant :533467
EAN :4052568167257
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-12X2-SG-6-BL-3/8


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
262,22 € HT
/ unité
314,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours