Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-4X0,75-S-0,5-SW
Rubix :0326-2575382
Fabricant :197602
EAN :4052568045463
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-4X0,75-S-0,5-SW


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique spiralé PUN-4X0,75-S-0,5-SW très souple, bonne tenue à l'hydrolyse. Longueur de travail=0,5 m, Diamètre extérieur=4 mm, Longueur des spires jointives=0,184 m, Diamètre intérieur=2,6 mm, Diamètre de bobine=25 mm

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
21,31 € HT
/ unité
25,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours