Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS
Rubix :0326-2577377
Fabricant :197623
EAN :4052568082604
TUYAU PLASTIQUE SP.DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SP.DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
113,91 € HT
/ unité
136,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours