Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-8-NT-25-CB

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-8-NT-25-CB
Rubix :0326-2547217
Fabricant :610517
TUYAU PLASTIQUE PU N-H-8-NT-25-CB B

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-H-8-NT-25-CB B


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure21 mm
61,00 € HT
/ 25 mètres
73,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours