Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-S-2-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-8X1,25-S-2-BL
Rubix :0326-2575389
Fabricant :197594
EAN :4052568082451
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-8X1,25-S-2-BL

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-8X1,25-S-2-BL


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
63,88 € HT
/ unité
76,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours