Tuyau suivant les normes EN / SAE Parker 441-16
Parker Hannifin Tuyau anti-dérapant
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :441-16
Rubix :7826-2507809
Fabricant :441-16


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 140 bar |
| Matière | fil d'acier à haute résistance (renforcement du tuyau) ; caoutchouc synthétique (revêtement) ; caoutchouc nitrile-butadiène (tube intérieur du tuyau) |
Détails articles : FLEXIBLE MOY. PRESSION DN25
Les tuyaux compacts à moyenne pression 441 et 441RH de Parker offrent une construction à tresse unique et à tresse double, ce qui fait du 441 le tuyau idéal pour de nombreuses applications industrielles et mobiles, notamment sur les machines agricoles ou dans les circuits de direction assistée. Le tuyau de type 441RH avec revêtement ignifuge est le type de tuyau préféré pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques généraux à moyenne pression et les circuits de refroidissement d'eau.
Points forts
Le système de tuyau et de raccord adapté garantit une combinaison approuvée et sûre ainsi que la plus haute qualité et la plus grande sécurité, combinées à la plus longue durée de vie du produit final pour les utilisateurs finaux
Le tuyau de type 441 est conforme à la norme ISO 11237 Type R16 - SAE 100R16
Le 441RH est doté d'une gaine ignifuge (pas besoin de manchons ignifuges supplémentaires) et est homologué par les chemins de fer conformément aux normes EN45545 et ISO15540 : HL2, ce qui en fait le tuyau idéal pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques généraux à moyenne pression ainsi que pour les circuits de refroidissement de l'eau et de l'huile
Technologie de raccord No-Skive complète sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression, ce qui permet un assemblage plus simple, plus rapide et plus sûr des tuyaux.
Le tuyau de type 441 est conforme à la norme ISO 11237 Type R16 - SAE 100R16
Le 441RH est doté d'une gaine ignifuge (pas besoin de manchons ignifuges supplémentaires) et est homologué par les chemins de fer conformément aux normes EN45545 et ISO15540 : HL2, ce qui en fait le tuyau idéal pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques généraux à moyenne pression ainsi que pour les circuits de refroidissement de l'eau et de l'huile
Technologie de raccord No-Skive complète sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression, ce qui permet un assemblage plus simple, plus rapide et plus sûr des tuyaux.
Applications
Machines agricoles ou circuits de direction assistée;Hydraulique mobile;Lubrifiants;Fluides hydrauliques pétroliers;Eau;Industrie générale;Machines tout-terrain;Production d'énergie;Transports;Machines agricoles et forestières;Circuits de direction assistée;Systèmes hydrauliques et pneumatiques généraux à moyenne pression;Circuits de refroidissement de l'eau et de l'huile;Industrie des machines-outils et du verre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 140 bar |
| Matière | fil d'acier à haute résistance (renforcement du tuyau) ; caoutchouc synthétique (revêtement) ; caoutchouc nitrile-butadiène (tube intérieur du tuyau) |
| Rayon de courbure | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 744,00 € HT
/ 40 mètres
3 292,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h