Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-8X2-SW-C

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-V0-8X2-SW-C
Rubix :0326-2547136
Fabricant :561699
TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-8X2-SW-C

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service20 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-8X2-SW-C


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service20 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure9 mm
13,39 € HT
/ mètre
16,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours