Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-SI
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-4X0,75-SI
Rubix :0326-2180476
Fabricant :152584

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUBE PU 4X2,5 ARGENT UE50 METRES
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Tuyau plastique PUN-4x0,75-SI calibré à l'extérieur, pour raccords enfichables QS, raccords CN et CK polyuréthane (non autorisé dans la fabrication de produits alimentaires). Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure déterminant pour le débit=17 mm, Diamètre intérieur=2,6 mm, Rayon de courbure min.=8 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,00 € HT
/ 50 mètres
117,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours