Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-16X2,5-BL-100

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-16X2,5-BL-100
Rubix :0326-2558832
Fabricant :525751
TUYAU PLASTIQUE PUN-16X2,5-BL-100

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-16X2,5-BL-100


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-16X2,5-BL-100 calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-. Polyuréthane (non agréé pour le contact alimentaire) Diamètre extérieur=16 mm, Rayon de courbure important pour le débit=88 mm, Diamètre intérieur=11 mm, Rayon de courbure min.=45 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
946,00 € HT
/ 100 mètres
1 135,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours