Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-RT

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-8X1,25-RT
Rubix :0326-2547407
Fabricant :178412
EAN :4052568038786
TUYAU PLASTIQUE PUN-8X1,25-RT

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièrepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-8X1,25-RT


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièrepolyuréthane
Rayon de courbure37 mm
190,00 € HT
/ 50 mètres
228,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours