Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
Rubix :0326-2575677
Fabricant :533463
EAN :4052568086503
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Pression maxi de service15 bar
Matièreplastique

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 extrêmement flexible, armature textile, résistant à l'hydrolyse Longueur de travail=2,4 m, Diamètre extérieur=9,5 mm, Longueur des spires jointives=0,889 m, Rayon de courbure important pour le débit=50 mm, Diamètre intérieur=6,4 mm

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Pression maxi de service15 bar
Matièreplastique
126,48 € HT
/ unité
151,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours