Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-6X1-S-2-DUO-BS
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-6X1-S-2-DUO-BS
Rubix :0326-2231661
Fabricant :197621
EAN :4052568082598
Détails articles : TUYAU PLAS. PUN-6X1-S-2-DUO-BS 197621
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,64 € HT
/ unité
139,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours