Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-6X1-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-V0-6X1-BL
Rubix :0326-2547161
Fabricant :525442
TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-6X1-BL

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-6X1-BL


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure12 mm
9,67 € HT
/ mètre
11,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours