Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-4X0,75-S-1,5-SW
Rubix :0326-2575380
Fabricant :197604
EAN :4052568045487
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-4X0,75-S-1,5-SW


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
23,75 € HT
/ unité
28,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours