Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-6X2-BR-C
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-V0-6X2-BR-C
Rubix :0326-2547153
Fabricant :561722

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-6X2-BR-C
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-V0-6X2-BR-C ignifuge Diamètre extérieur=6 mm, Rayon de courbure important pour le débit=24 mm, Diamètre intérieur=2 mm, Rayon de courbure min.=7 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 24 mm |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,50 € HT
/ 50 mètres
606,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours