Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-10X1,5-NT
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :PUN-H-10X1,5-NT
Rubix :0326-2210220
Fabricant :197379
EAN :4052568045081

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
Documents
Détails articles : TUBE PU ETHER 10X7 TRANSPARENT UE50 METRES
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
| Rayon de courbure | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,50 € HT
/ 50 mètres
208,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours