Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-S-2-SW

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-12X2-S-2-SW
Rubix :0326-2575372
Fabricant :197615
EAN :4052568160722
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL P UN-12X2- -S-2-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL P UN-12X2- -S-2-SW


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
187,47 € HT
/ unité
224,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours