Tube de contact Saf-Fro W000345574, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 32 mm
Tube contact pour torches PROMIG NG 181 T, 241 et 241 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000345574
Rubix :0160-7001084
EAN :3278640762047


Résumé technique
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 ac 0,8 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6X32 AC 0,8 CUCRZR (UE = 10 PAR SACHET)
Tube contact vissée M6x32 pour fil acier 0.8mm
Applications
Tube contact vissée M6x32 pour fil acier 0.8mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 ac 0,8 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € HT
/ unité
7,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h