Tube de contact Spartex 865762, Diamètre de fil: 1.6 mm | Longueur: 30 mm
Tube contact M8 MIG 36/500 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865762
Rubix :C600-7152937
EAN :3660338199707


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 1.6 m8 mig 36/500 a |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.6 M8 MIG 36/500 A
Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm
Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix
Pression : 2 à 4 bar
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 1.6 m8 mig 36/500 a |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € HT
/ 5 unités
9,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h