Tube de contact Abicor Binzel 140.0382, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 28 mm
Tube contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0382
Rubix :2026-7014723
EAN :4036584031013


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m6 cucrzr |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6 D.1,2 CUCRZR FIL INOX UE=10
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m6 cucrzr |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,70 € HT
/ 10 unités
56,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h