Tube de contact Saf-Fro W000345577, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 32 mm
TUBE CONTACT M6X32 D.8 AC 1,2 CUCRZR (UE = 10 PAR SACHET)
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000345577
Rubix :0160-7001083
EAN :3278640762061


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 d.8 ac 1,2 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
Détails articles : TUBE CONTACT M6X32 D.8 AC 1,2 CUCRZR (UE = 10 PAR SACHET)
TUBE CONTACT VISSE POUR FIL ACIER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 d.8 ac 1,2 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,70 € HT
/ 10 unités
70,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours