Trousse de secours Farmor FAR 2070 PP, Type : 2/4 personnes | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Gamme multirisques 2 et 4 personnes éco
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 2070 PP
Rubix :A355-6059612
EAN :3760098252077

Documents
Détails articles : VALISE SECOURS 2 PERSONNES POLYPROPYLENE SANS SUPPORT
Valise de secours 2 personnes avec poignée de transport.
Polypropylène blanc.
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
Poids : 285 g.
Valise livrée emballée.
Polypropylène blanc.
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
Poids : 285 g.
Valise livrée emballée.
Informations techniques
Attributs
| Type | 2/4 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,54 € HT
/ unité
40,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours