Trousse de secours Farmor RPS 9100 LP, Type : Coffret reflex 1er secours 50 lingettes+100 pansements sd

Distributeur REFLEX premiers secours

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Farmor :RPS 9100 LP
Rubix :A355-6082664
EAN :3760098253890
COFFRET REFLEX 1ER SECOURS 50 LINGETTES+100 PANSEMENTS SD

Résumé technique

Typecoffret reflex 1er secours 50 lingettes+100 pansements sd

Documents

Détails articles : COFFRET REFLEX 1ER SECOURS 50 LINGETTES+100 PANSEMENTS SD


Conçu de façon simple mais efficace, le REFLEX® est fabriqué dans un emballage en carton 100 % recyclable, de couleur vive, peu encombrant et très léger. Les témoins de remplissage, présents des 2 côtés, concèdent une visibilité immédiate des produits, permettant ainsi une disponibilité et une rapidité d’utilisation à tout moment. La date de péremption des lingettes imprégnées est facilement et très rapidement identifiable, apportant une gestion simplifiée des dates limite d’utilisation. La personnalisation au nom du distributeur, grâce au sticker collé sur la face droite du REFLEX®, permet à l’utilisateur de se réapprovisionner rapidement. Elle permet également et surtout, au distributeur, la fidélisation de sa clientèle. REFLEX®, c’est LA solution pour VOS premiers soins à portée de mains.

Points forts

ACCESSIBILITÉ
Son système de fixation murale amovible, au moyen de ses pastilles auto agrippantes, lui permet d’être réparti aux endroits stratégiques (à proximité des machines à risques, des zones d’expédition ou de réception de marchandise, des bureaux...). Il peut donc être très facilement accessible aux soins des coupures. Il pourra également être remplacé rapidement et ainsi être continuellement à la disposition des utilisateurs en cas de nécessité.

EFFICACITÉ
Contenant 50 lingettes nettoyantes, assainissantes et 100 pansements en non tissé doux hypoallergéniques, sa composition convient aux soins à apporter à 80 % de risque en entreprises : Les soins de la petite à la moyenne coupure.

SIMPLICITÉ
Grâce à ses pictogrammes explicites, l’utilisation du REFLEX® est simplifiée et évidente. La prise des produits est facilitée par son système de distribution. Ce qui en fait surtout un produit prêt à l’emploi.

Applications

Solution idéale pour les premiers soins à portée de main.

Informations techniques


Attributs
Typecoffret reflex 1er secours 50 lingettes+100 pansements sd
57,12 HT
/ unité
68,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.