Trousse de secours Farmor FAR 2080 PP, Type : Valise brulures en polypropylene sans support | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Coffret de secours brûlures
Voir les informations techniquesRéférences
Farmor :FAR 2080 PP
Rubix :A355-6059916
EAN :3760098252084

Résumé technique
| Type | valise brulures en polypropylene sans support |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
Détails articles : VALISE BRULURES EN POLYPROPYLENE SANS SUPPORT
Ce coffret est composé d'éléments à usage unique pour le soin de 3 brûlures, et répond
aux besoins immédiats des brûlures thermiques. Il vous permettra d'élaborer un premier
pansement dans des conditions d'hygiène optimum. Coffret de secours composé de paires de gants jetables, dosettes de sérum physiologique, tubes hydrogel, compresses urgotul, compresses de gazes stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap, avec une signalétique adaptée et notice explicative.
Informations techniques
Attributs
| Type | valise brulures en polypropylene sans support |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,09 € HT
/ unité
156,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours