Torches TIG

Le soudage TIG permet d'obtenir des soudures précises, fines et de qualité. Mais, pour cela, il est important de sélectionner avec attention les outils, dont le principal : la torche TIG. Rubix vous propose des marques et des modèles couvrant toutes les applications.

Les caractéristiques d'une torche TIG

Le soudage TIG (Tungsten Inert Gas), aussi appelé soudage à l'arc électrique, utilise une torche spécifique dotée d'une électrode conçue en tungstène. Le tungstène est un élément réfractaire. Il fait partie des métaux lourds et présente l'avantage de ne pas se consumer.

La composition d'une torche TIG

La torche TIG se constitue :

  • d'un corps (qui rassemble les éléments entre eux) ;
  • d'un câble d'alimentation qui fait circuler l'électricité du générateur à l'électrode de tungstène ;
  • d'un porte-électrode ;
  • d'un tuyau de gaz qui achemine le gaz de protection jusqu'à la buse ;
  • d'une buse de gaz (tête diffusant le gaz inerte) ;
  • et d'une gâchette (qui permet de contrôler l'arc électrique et la protection gazeuse).

Les électrodes en tungstène sont des consommables qui se changent plus ou moins régulièrement selon la fréquence d'utilisation.

Les types de torches TIG

La torche est connectée à des câbles branchés au générateur TIG qui l'alimente en électricité et en gaz inerte. Deux types de refroidissement sont disponibles pour la torche de soudage TIG : à air ou à eau.

Les torches refroidies à l'air

La plupart des ces modèles utilisent une conception coaxiale. Le gaz de protection traverse le faisceau de la torche. Les formats des câbles dépendent du facteur de marche. Ainsi, plus celui-ci est élevé, plus les câbles sont gros, ce qui impacte le poids et la maniabilité de la torche.

Les torches à refroidissement à air conviennent généralement pour des soudures dont l'ampérage n'excède pas les 150 - 240 A.

Les torches refroidies à l'eau

Les torches refroidies à l'eau intègrent des circuits d'eau qui traversent leur gaine. Elles présentent des poignées et des câbles de liaison plus petits, ce qui les rend plus légères et plus maniables. Ces outils permettent aussi d'améliorer la productivité.

Les torches à refroidissement à eau servent pour les soudures nécessitant des courants élevés (de 200 à 500 A) et pour les soudages fréquents.

Les modèles et les marques sélectionnés par Rubix

Torche TIG refroidie air

Nous vous proposons des torches TIG refroidies air offrant de marques Abicor Binzel, Spartex et Trafimet group offrant :

  • des puissances électriques allant de 95 A à 240 A ;
  • des fils d'une longueur de 3 à 8 m.

Torche TIG refroidie eau

Nos torches TIG refroidies à l'eau couvrent, elles aussi, des puissances électriques variées (de 210 à 320 A). Elles intègrent un câble d'une longueur de 3 à 8 m.

Le soudage TIG

Principe du soudage TIG

La torche génère un arc électrique entre l'électrode de tungstène et la pièce en métal à souder, créant ainsi une fusion. Le processus se réalise sous une atmosphère protectrice de gaz inerte évitant les impuretés de pénétrer dans le métal.

Applications

Le soudage TIG est un procédé couramment utilisé dans divers domaines (aérospatiale, construction automobile, maintenance industrielle, sports motorisés...). Il permet de réaliser des soudures précises, robustes et propres sur différents métaux (inox, aluminium, acier au carbone...).

Comment choisir une torche TIG?

Le choix de la torche TIG va jouer un rôle dans la qualité des soudures. Il s'effectue en fonction de plusieurs facteurs, comme : 

  • le facteur de marche ;
  • le refroidissement (air ou eau) ;
  • les travaux de soudure envisagés ;
  • l'ergonomie (poids, manche, positionnement de la main, protection en cuir...) ;
  • la connectique (connecteurs de 2 à 7 broches) ; 
  • la modularité (il existe des accessoires pour adapter et personnaliser la torche selon ses besoins et les applications).

Facteur de marche

Le facteur de marche est un élément-clé lors du choix d'une torche TIG. Défini par la norme EN 60 974-1, il tient compte du temps d'utilisation en soudage arc allumé et du temps de refroidissement nécessaires entre deux opérations. Il est exprimé en pourcentage et indique les performances d'une torche TIG sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes à une température ambiante maximale de 40°C.

Prenons l'exemple d'une torche TIG de 220 A (refroidissement à air) avec un facteur de marche de 60 %. Cela signifie que sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes, la torche fournit un courant de 320 A durant 6 minutes et se met en sécurité pour refroidir durant 4 minutes. Une torche TIG refroidie eau de 320 A présentant un facteur de marche de 100 % peut ainsi délivrer une intensité maximale de 320 A en continu.

La torche TIG produit un arc électrique stable qui permet aux métaux de chauffer et de fusionner. À refroidissement à air ou à eau, elle peut prendre en charge différentes puissances électriques. Le choix dépend des applications et de la fréquence d'utilisation. Découvrez aussi nos consommables pour torche TIG, nos accessoires et nos kits pour réussir tous vos soudages à l'arc électrique.

Filtres
Catégories
  • torche tig refroidie air (70)
  • torche tig refroidie eau (28)
  • torche tig aspirante (6)
  • Marque
  • abicor binzel
    (42)
  • saf-fro
    (1)
  • spartex
    (22)
  • starwelding torches
    (25)
  • trafimet group
    (13)
  • weldline
    (1)
  • 62 produit(s) avec 104 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT925R01.3.A
    • rubix :6808-3026135
    • fabricant :WT925R01.3.A
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité125 A
    131,59 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2025R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026494
    • fabricant :WT2025R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    Au lieu de 178,52
    Promotion
    175,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT1712R01.3.A
    • rubix :6808-3026137
    • fabricant :WT1712R01.3.A
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité150 A
    Au lieu de 98,95
    Promotion
    97,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT1825R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026497
    • fabricant :WT1825R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    190,76 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT1712R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026502
    • fabricant :WT1712R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité150 A
    Au lieu de 119,35
    Promotion
    117,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2012R01.3.A
    • rubix :6808-3026496
    • fabricant :WT2012R01.3.A
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    Au lieu de 117,31
    Promotion
    115,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT9FHD25R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026486
    • fabricant :WT9FHD25R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité125 A
    173,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT912R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026488
    • fabricant :WT912R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité125 A
    119,35 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2012R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026495
    • fabricant :WT2012R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    Au lieu de 135,66
    Promotion
    133,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT17FHD25R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026500
    • fabricant :WT17FHD25R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité150 A
    Au lieu de 173,42
    Promotion
    170,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2025R01.3.A
    • rubix :6808-3026576
    • fabricant :WT2025R01.3.A
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    Au lieu de 157,10
    Promotion
    154,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2612R01.3.A
    • rubix :6808-3026492
    • fabricant :WT2612R01.3.A
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité200 A
    122,41 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT2612R01.3.A/C
    • rubix :6808-3026491
    • fabricant :WT2612R01.3.A/C
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementgaz
    • Capacité200 A
    142,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • starwelding torches :WT1812R01.3.A
    • rubix :6808-3026499
    • fabricant :WT1812R01.3.A
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Facteur de marche à 40°C60%
    • Refroidissementeau
    129,55 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :7X7.0860
    • rubix :2026-3024235
    • fabricant :7X7.0860
    • ean :0634065247744
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Capacité260 A
    • Débit d’aspiration14,8 m³/h
    1 475,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :7X6.0860
    • rubix :2026-3024237
    • fabricant :7X6.0860
    • ean :0634065247720
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Capacité150 A
    • Débit d’aspiration14,8 m³/h
    1 265,65 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :7X9.0460
    • rubix :2026-3026427
    • ean :0634065249793
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Capacité300 A
    • Débit d’aspiration14,8 m³/h
    1 348,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :880548
    • rubix :C600-7295585
    • ean :3660338339233
    brand logo
    • Longueur4 m
    • Refroidissementair
    brand logo
    Au lieu de 117,19
    Promotion
    108,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :317.0236
    • rubix :2026-7134785
    • ean :4036584744081
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C100%
    • Refroidissementliquide
    brand logo
    313,35 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :317.0220
    • rubix :2026-7121969
    • ean :4036584743671
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :317.0224
    • rubix :2026-7121971
    • ean :4036584743718
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C100%
    • Refroidissementliquide
    368,91 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :705.1595
    • rubix :2026-7014631
    • ean :4036584018663
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :317.0238
    • rubix :2026-7134787
    • ean :4036584744067
    brand logo
    • Longueur8 m
    • Facteur de marche à 40°C100%
    • Refroidissementliquide
    brand logo
    372,75 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • abicor binzel :705.1589
    • rubix :2026-7014625
    • ean :4036584040817
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    24 éléments sur 62