Torche TIG refroidie air Starwelding Torches WT925R01.3.A, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG AIR 125A WT9
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT925R01.3.A
Rubix :6808-3026135
Fabricant :WT925R01.3.A

Détails articles : TORCHE TIG WT9 8M NEOPRENE RACC 1/4T GAZ RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG avec corps de torche flexible gaz ou eau avec un faible encombrement et technologie monocâble. Souplesse de travail accrue grâce à la manchette cuir. Raccord 1/4 de tour. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 125 A |
| Diamètre d'électrode max | 2,4 |
| Type | standard welding torch |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,59 € HT
/ unité
157,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
