Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 705.1595, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :705.1595
Rubix :2026-7014631
EAN :4036584018663

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL26 4M REFROIDIE P/AIR
Torche SRL 26 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection housse Néoprène, faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande.
Applications
Torche à refroidissement naturel la plus puissante de la gamme.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 26 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,74 € HT
/ unité
302,09 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
