Torche TIG refroidie air Spartex 880548, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 140A DC –125A AC

Torche tig sr17v 4m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :880548
Rubix :C600-7295585
EAN :3660338339233
TORCHE TIG 17V 4M VALVE TSKM25 M12X1

Résumé technique

Longueur4 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG 17V 4M VALVE TSKM25 M12X1


Torche refroidie par air avec commande à valve. Longueur 4 mètres. Connecteur TSKM25 – 2 mètres M12x100
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm
Facteur de marche à 35% : 140A DC / 125A AC
Equipé d’un kit de démarrage 880831

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Refroidissementair
Typetorche tig sr17 à valve
Facteur de marche à 40°C140a dc –125a ac
Promotion
Au lieu de 117,19
108,81 HT
/ unité
130,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.