Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0220, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0220
Rubix :2026-7121969
EAN :4036584743671

Documents
Détails articles : TORCHE SRL17 HD 8M PREMIUM
Torche SRL 17 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche économique et sûre pour les travaux courants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 17 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,62 € HT
/ unité
369,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
