Torche TIG aspirante Abicor Binzel 7X6.0860, Capacité: 150 A | Longueur: 8 m
Torche aspirante TIG XFUME 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :7X6.0860
Rubix :2026-3024237
Fabricant :7X6.0860
EAN :0634065247720

Documents
Détails articles : TORCHE XFUME TIG 150 8M
Grâce à son concept et son design, la torche Xfume TIG est une excellente torche d'extraction des fumées TIG pour la fabrication en général, en particulier pour le soudage des aciers inoxydables, des alliages d'aluminium et des matériaux fortement alliés, où les fumées de soudage qui présentent différents risques pour la santé sont de plus en plus fréquentes. Extraction des fumées intégrée pour protéger le soudeur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Capacité | 150 A |
| Débit d’aspiration | 14,8 m³/h |
| Diamètre de l’électrode | 2,4 mm |
| Type | welding extraction torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,65 € HT
/ unité
1 518,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
