Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0238, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche de soudage TIG refroidie par liquide SRL 18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0238
Rubix :2026-7134787
EAN :4036584744067


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 18 STANDARD 8M REFROIDIE P/EAU
Torche SRL 18 refroidie par liquide avec gâchette à lamelle. Protection housse néoprène, tuyaux PVC de qualité, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Rapport encombrement/puissance incomparable pour des facteurs de marche élevés.
Applications
Soudage TIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | srl 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,75 € HT
/ unité
447,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours