Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0224, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche de soudage TIG refroidie par liquide SRL 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0224
Rubix :2026-7121971
EAN :4036584743718


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE SRL20 HD 8M PREMIUM
Torche SRL 20 refroidie par liquide avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche à très faible encombrement mais avec un très bon rapport poids/puissance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | srl 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,91 € HT
/ unité
442,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours