Torche TIG refroidie air Starwelding Torches WT1712R01.3.A/C, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG AIR 150A WT17
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT1712R01.3.A/C
Rubix :6808-3026502
Fabricant :WT1712R01.3.A/C

Détails articles : TORCHE TIG WT17 4M NEO + CUIR RACC 1/4T GAZ RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG avec corps de torche flexible gaz ou eau avec un faible encombrement et technologie monocâble. Souplesse de travail accrue grâce à la manchette cuir. Raccord 1/4 de tour. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 150 A |
| Diamètre d'électrode max | 3,2 |
| Type | standard welding torch |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 119,35 €
117,00 € HT
/ unité
140,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
