Torche TIG aspirante Abicor Binzel 7X9.0460, Capacité: 300 A | Longueur: 4 m
Torche aspirante TIG XFUME 300 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :7X9.0460
Rubix :2026-3026427
EAN :0634065249793

Documents
Détails articles : XFUME TIG 300 4M
Grâce à son concept et son design, la torche Xfume TIG est une excellente torche d'extraction des fumées TIG pour la fabrication en général, en particulier pour le soudage des aciers inoxydables, des alliages d'aluminium et des matériaux fortement alliés, où les fumées de soudage qui présentent différents risques pour la santé sont de plus en plus fréquentes. Extraction des fumées intégrée pour protéger le soudeur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Capacité | 300 A |
| Débit d’aspiration | 14,8 m³/h |
| Diamètre de l’électrode | 3,2 mm |
| Type | welding extraction torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 348,27 € HT
/ unité
1 617,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
