Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 899078, Type: TORCHE 3M T360 POUR MIG350 | Facteur de marche à 40°C: 340A Co2 / 3000A gaz mixtes à 60%
TORCHE MIG T350
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899078
Rubix :Z600-3026694
EAN :3660338527265


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 340a co2 / 3000a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE 3M T360 POUR MIG350
Torche de soudage MIG T350 pour fil de 0,8mm à 1,6mm.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
Points forts
· Torche MIG à refroidissement par air
· Raccordement européen
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 340A Co2 / 3000A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
· Raccordement européen
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 340A Co2 / 3000A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 340a co2 / 3000a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | torche 3m t360 pour mig350 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,66 € HT
/ unité
169,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours