Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 899077, Type: TORCHE 3M T250 POUR MIG250 | Facteur de marche à 40°C: 230A Co2 / 200A gaz mixtes à 60%
TORCHE MIG T250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899077
Rubix :Z600-3026695
EAN :3660338527258


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 230a co2 / 200a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE 3M T250 POUR MIG250
Torche de soudage MIG T250 pour fil de 0,8mm à 1,2mm.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
Points forts
· Raccordement européen
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 230A Co2 / 200A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 230A Co2 / 200A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 230a co2 / 200a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | torche 3m t250 pour mig250 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,28 € HT
/ unité
122,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours