Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 865701, Type: ERGOBLUE 500 | Facteur de marche à 40°C: 500A CO2 - 450A Mix à 100%

Torche MIG ERGOBLUE 500 4m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865701
Rubix :C600-7152903
EAN :3660338199332
TORCHE ERGOBLUE 500 4M 500A CO2 - 450A MIX - EURO

Résumé technique

Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C500a co2 - 450a mix à 100%
Refroidissementeau
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE ERGOBLUE 500 4M 500A CO2 - 450A MIX - EURO


Norme : EN60974-7

Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm
Facteur de marche à 100% : 500A CO2 - 450A Mix
Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Poignée ergonomique conçue pour répartir le poids de façon optimale et pour rendre maniable l'utilisation de la torche.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.
Consommables longues durée qui garantissent des performances optimales.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C500a co2 - 450a mix à 100%
Refroidissementeau
Typeergoblue 500
Promotion
Au lieu de 204,00
190,38 HT
/ unité
228,46 TTC
brand logo
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.