Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 865698, Type: ERGOBLUE 25 | Facteur de marche à 40°C: 230A CO2 - 220A Mix à 60%

Torche MIG ERGOBLUE 25 3m et 4m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865698
Rubix :C600-7152901
EAN :3660338199318
TORCHE MIG ERGOBLUE 25 4M 230A CO2 - 220A MIX - EURO

Résumé technique

Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C230a co2 - 220a mix à 60%
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE MIG ERGOBLUE 25 4M 230A CO2 - 220A MIX - EURO


Norme : EN60974-7

Refroidissement air.
Longueur 3 et 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
Facteur de marche à 60% : 230A CO2 - 220A Mix

Points forts

Poignée ergonomique conçue pour répartir le poids de façon optimale et pour rendre maniable l'utilisation de la torche.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.
Consommables longues durée qui garantissent des performances optimales.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C230a co2 - 220a mix à 60%
Refroidissementair
Typeergoblue 25
Promotion
Au lieu de 98,02
92,07 HT
/ unité
110,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.