Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Trafimet group MB2602-040, Type: Torche MIG | Facteur de marche à 40°C: 500A CO2 - 450A Mix
TORCHE ERGOPLUS 500 EURO
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MB2602-040
Rubix :H357-3026032
EAN :8028485057182

Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 500a co2 - 450a mix |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : TORCHE ERGOPLUS 500 4M EURO
La série de torches MIG ERGOPLUS a été renouvelée, apportant des améliorations importantes aux performances de soudage:
Points forts
- nouvelle conception ergonomique avec poignée à préhension naturelle,
- nouveau double rotule,
- poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard),
- faisceau câbles munis d?une nouvelle frottement de surface réduit, pour déplacer en manière fluide, sans accrocher,
- gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67),
- connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant,
- nouveau boîtier arrière pour éviter les écrasement dans les tuyaux d'eau,
- abaissement de la température du col de cygne,
- taux d'utilisation des consommables réduit.
- nouveau double rotule,
- poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard),
- faisceau câbles munis d?une nouvelle frottement de surface réduit, pour déplacer en manière fluide, sans accrocher,
- gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67),
- connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant,
- nouveau boîtier arrière pour éviter les écrasement dans les tuyaux d'eau,
- abaissement de la température du col de cygne,
- taux d'utilisation des consommables réduit.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 500a co2 - 450a mix |
| Refroidissement | eau |
| Type | torche mig |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,99 € HT
/ unité
380,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours